Akku Exzenter-Tellerschleifer ETS 12-125-A
Akku Exzenter-Tellerschleifer ETS 12-125-A
EXZSHLF-AKKU-(ETS12-125-A)-2X2.0AH-KART
Art.-Nr. 5700138002
EAN 4065746471350
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schlankes und kompaktes Design
Einfaches Schleifen auch an engen Stellen.
Drehzahlregulierung
Zum einfachen Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen und Feinschleifen von Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen.
Überlastschutz
Verhindert eine Beschädigung von Motor und Akku aufgrund von Überlastung.
Hohe Lebensdauer des Motors
Effizienter, wartungsarmer und leistungsstarker bürstenloser EC-Motor.
Li-Ion Akkupacks und Info über den Ladezustand des Akkus
Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige am Gerät gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.
Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten
Datenblätter(X)
Nennspannung | 12 V/DC |
Leerlaufschwingzahl min. | 12000 1/min |
Leerlaufschwingzahl max. | 20000 1/min |
Leerlaufdrehzahl min. | 6000 U/min |
Leerlaufdrehzahl max. | 10000 U/min |
Schwingkreis | 2.5 |
Tellerdurchmesser | 125 mm |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 2,0 Ah |
Maschinengewicht ohne Akku | 0,86 kg |
Akku-/Batteriegewicht | 0,18 kg |
Maschinengewicht mit Akku | 1,04 kg |
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!