Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT
HNDKRSAE-AKKU-(AHKS 18-68 COMPACT)-KRTN

Art.-Nr. 5701411000

EAN 4061975284891

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

Art.-Nr. 5701411000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste und kraftvolle M-CUBE Akku-Handkreissäge für Holzanwendungen
  • Eingebaute Überlast- und Übertemperaturschutzfunktionen schützen die Maschine vor Überbeanspruchung

  • Hohe Lebensdauer des Motors: Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven

  • Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen

  • Sicheres Arbeiten, da die Ingangsetzung der Maschine nur über paralleles Drücken des Entsicherungsknopfes und Totmannschalters geschehen kann

  • Hohe Schnitttiefe von 68 mm ermöglicht universellen Einsatz auf der Baustelle

  • Kompatibel zur Führungsschiene
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufdrehzahl max.

4400 U/min

Geeignet für Bohrungsdurchmesser

30 mm

Sägeblattdurchmesser

190 mm

Schnitttiefe bei 90 Grad max.

68 mm

Schnitttiefe bei 45 Grad max.

50 mm

Grundplattenlänge x Grundplattenbreite

300 x 185 mm

Maschinengewicht mit Akku

4,6 kg

Lieferumfang

Ohne Akkus; mit Kreissägeblatt

Akku-/Batterieanzahl

0 STK

Akku-/Batteriekapazität

0 Ah

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kreissägeblatt für Akku-Holzhandkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

KRSAEBLA-HO-HM-190X1,8/1,2X30-24WZ

Für den mobilen Einsatz und exakte Schnitte in jedem Material, speziell für Akku-Holzhandkreissägen
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
x 1 St.
Schraubzwinge für Kreissäge

SHRBZWINGE-F.KRSAE

Zum Befestigen der Führungsschiene auf dem Werkstück
x 2 St.
Führungsschiene für Kreissäge

FHRGSHN-FS80-HKS/TKS/AHKS

Passend für AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 St.
Führungsschiene für Kreissäge

FHRGSHN-FS160-HKS/TKS/AHKS

Passend für AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kreissägeblatt für Akku-Holzhandkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

KRSAEBLA-HO-HM-190X2,0/1,35X30-54TF

Für den mobilen Einsatz und exakte Schnitte in jedem Material, speziell für Akku-Holzhandkreissägen
x 1 St.
Kreissägeblatt für Akku-Holzhandkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

KRSAEBLA-HO-HM-190X1,8/1,2X30-30WZ

Für den mobilen Einsatz und exakte Schnitte in jedem Material, speziell für Akku-Holzhandkreissägen
x 1 St.
Kreissägeblatt für Akku-Holzhandkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

KRSAEBLA-HO-HM-190X1,8/1,2X30-42WZ

Für den mobilen Einsatz und exakte Schnitte in jedem Material, speziell für Akku-Holzhandkreissägen
x 1 St.
Kreissägeblatt für Akku-Holzhandkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

KRSAEBLA-HO-HM-190X1,8/1,2X30-24WZ

Für den mobilen Einsatz und exakte Schnitte in jedem Material, speziell für Akku-Holzhandkreissägen
x 1 St.
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-KLAR

Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Vollsichtbrille FS 2020-01

VLSICHTBRIL-FS2020-01

Perfekter Schutz vereint mit innovativem Design
Kapselgehörschutz WNA 200/F

KAPGEHOERSHTZ-(WNA 200/F)

Mit sehr guter Dämmleistung, höhenverstellbarem Kopfbügel und fluoreszierenden Kapseln