Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-LED-Arbeitsleuchte POWERQUAD M-CUBE

LEUCHT-AKKU-LED-(POWERQUAD-M)-(M-CUBE)

Art.-Nr. 5701501000

EAN 4099618825019

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-LED-Arbeitsleuchte POWERQUAD M-CUBE

Art.-Nr. 5701501000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leuchte mit starker Lichtquelle und Wechselakkusystem
  • Zwischen 5% und 100% stufenlos dimmbare Lichtquelle.

  • Keine Ausfall-/Ladezeiten dank M-CUBE Wechselakkusystem.

  • LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LEDs.

  • Breitstrahlendes, blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung.

  • 6-fach verstellbarer Lichtaustrittswinkel.

  • Schlag- und bruchfestes Gehäuse.

  • Made in Germany.
Leistungsnachweis Leuchte geprüft für den Einsatz mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 (in Verbindung mit Akku-Abdeckung)
Hinweis

Lieferung ohne Akku, Akku-Abdeckung und Ladegerät!

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich (mit optionaler Akku-Abdeckung IP54).

Anleitung

Leuchte signalisiert durch Blinken (1. Schwelle) und Herunterdimmen auf 200 Lumen (2. Schwelle), dass der Akku gewechselt werden sollte.

Typbezeichnung

POWERQUAD M M-CUBE

Lichtstrom min./ max.

200 / 4000 lm

Farbtemperatur

5000 K

Schlagfestigkeit

IK08

Schutzart IP

IP 20

Schutzart IP mit Abdeckung

IP 54

Nennspannung

18 V/DC

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Leistung

28,5 W

Betriebstemperatur min./max.

-15 bis 35 °C

Breite x Höhe x Tiefe

300 x 320 x 140 mm

W-CONNECT-fähig

Ja, unter Verwendung von Zubehör

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
x 1 St.
Akku Li-Ion 18 V 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz
x 1 St.
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/8)

Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
x 1 St.
Akku Li-Ion 18 V 8 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/8,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Der leistungsstärkste und langlebigste Akku innerhalb der M-CUBE Familie. Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stativ Premium für Arbeitsleuchten

STATV-(F.ARBLEUCHT-PREMIUM)-O.SHN

Mit zweifacher, stufenloser Höhenverstellung und integrierter Wasserwaage zur horizontalen Ausrichtung
x 1 St.
Schiene für Arbeitsleuchtenstativ

SHN-F.ARBLEUCHTSTATV-POWERQUAD

Für die Anbringung von maximal 2 Arbeitsleuchten