Akku-LED-Handleuchte Ergopower TINY
Akku-LED-Handleuchte Ergopower TINY
LEUCHT-AKKU-(ERGOPOWER-TINY)
Art.-Nr. 0827950101
EAN 4099618379628
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Äußerst kompakte und biegbare LED-Handleuchte
Wiederaufladbare LED-Handleuchte mit USB-C-Anschluss
Leuchtenkopf um 180° verstellbar
Schmaler Leuchtenkopf von 12 mm
Ausgestattet mit 3 LEDs - Punktleuchte, vorne und hinten
- Punktleuchte 50 Lumen (3 Stunden)
- Hauptleuchte vorne 50 und 100 Lumen (6 und 3 Stunden)
- Hauptleuchte hinten 100 Lumen (3 Stunden)
Mit Clip
Zwei Magnete auf der Rückseite und Unterseite der Leuchte
LED-Anzeige für Akku-Ladestatus
Lieferumfang:
Handleuchte, USB-A-auf-USB-C-Ladekabel
HinweisNur mit USB-C-Kabel
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Lichtstrom Hauptlicht | 100 lm |
Lichtstrom Nebenlicht | 50 lm |
Leuchtdauer Hauptlicht | 3 h |
Leuchtdauer Nebenlicht | 3 h |
Ladezeit | 2,5 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Nennspannung | 3,7 V |
Akku-/Batteriekapazität | 350 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |