Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-LED-Handleuchte PowerSwap BLADE

Akku-LED-Handleuchte PowerSwap BLADE
LEUCHT-AKKU-(POWERSWAP-BLADE)-O.BATT

Art.-Nr. 0827940810

EAN 4099618783715

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-LED-Handleuchte PowerSwap BLADE

Art.-Nr. 0827940810

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitige LED-Handleuchte mit schmalem Lampenkopf und innovativem, austauschbarem Akkusystem

Würth exklusives Design


Akku-LED-Handleuchte mit USB-C-Anschluss


Kompatibel mit PowerSwap Batterie


Einfacher Batteriewechsel


Lichtmodus:


Spotlicht: 150 lm / 8 Stunden


Hauptlicht: 1000 lm - 100 lm / 2 - 10 Stunden


  • Hauptlicht mit Dimmfunktion: Die Taste gedrückt halten.

  • Wenn die niedrigste oder die höchste Lichtstärke erreicht ist, blinkt die Leuchte kurz.

  • Keine Speicherfunktion: Die Leuchte wird immer mit der höchsten Lichtstärke eingeschaltet.

Schaltsequenz:


Spotlicht - Hauptlicht (mit Dimmfunktion) – Aus


Schmaler Leuchtenkopf für den Einsatz in beengten Räumen - 11 mm Breite


Leuchtenkopf 120° biegbar


Drehbarer und einziehbarer Haken


Starker Magnet an der Unterseite


Mit 3 LEDs für den Ladezustand


Robustes TPE-Gehäuse

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichtstrom Hauptlicht

1000 lm

Lichtstrom Nebenlicht

150 lm

Leuchtdauer Hauptlicht

2 h

Leuchtdauer Nebenlicht

8 h

Ladezeit

3,5 h

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart IP

IP 65

Schutzart IP Leuchte

IP 65

Nennspannung

3,7 V

Akku-/Batteriekapazität

2600 mAh

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Betriebstemperatur min./max.

-10 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

0 bis 40 °C

Länge x Breite x Höhe

50,5 x 46,5 x 347 mm

Lieferumfang

Handleuchte

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PowerSwap Batterie 2.600 mAh

AKKU-LIION-POWERSWAP-2600MAH-3.7V

Li-Ion-Akku, der für mehrere PowerSwap LED-Handleuchten verwendet werden kann. Der Akku ist leicht austauschbar, sodass die Lampe kontinuierlich ohne Unterbrechung betrieben werden kann.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PowerSwap-Ladestation

LADEGER-POWERSWAP-(USB-C)-STE/C

Geeignet zum Aufladen von zwei PowerSwap-Akkus