Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-LED-Handleuchte PowerSwap SLIM

LEUCHT-AKKU-(POWERSWAP-SLIM)-1X2,6AH

Art.-Nr. 0827940821

EAN 4068362251382

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-LED-Handleuchte PowerSwap SLIM

Art.-Nr. 0827940821

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schlanke, flexible LED-Handleuchte mit innovativem, austauschbarem Akkusystem

Würth exklusives Design


Wiederaufladbare LED-Handleuchte mit USB-C-Anschluss


Kompatibel mit PowerSwap Batterie


Einfacher Akkuwechsel


Lichtmodus:


Spotlicht: 150 lm / 7 Stunden @ 2600mAh / 12 Stunden @ 3500mAh


Hauptleuchte: 800 lm – 100 lm / 2 - 10 Stunden @ 2600mAh / 3 - 13 Stunden @ 3500mAh


  • Hauptleuchte mit Dimmfunktion: Die Taste gedrückt halten.

  • Wenn die niedrigste oder höchste Lichtstufe erreicht ist, blinkt die Leuchte kurz auf

  • Ohne Memory-Funktion: Leuchte schaltet sich immer auf der höchsten Lichtstufe ein

Schaltsequenz:


Spotlicht – Hauptleuchte (mit Dimmfunktion) - Aus


Leuchtenkopf ~145° biegbar


Drehbarer und einziehbarer Haken


Starker Magnet an der Unterseite


Mit 3 LEDs für den Ladestatus


Robustes TPE-Gehäuse

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Akku-LED-Handleuchte PowerSwap SLIM inklusive:
1 x
PowerSwap Batterie 2.600 mAh

AKKU-LIION-POWERSWAP-2600MAH-3.7V

Beschreibung: Li-Ion-Akku, der für mehrere PowerSwap LED-Handleuchten verwendet werden kann. Der Akku ist leicht austauschbar, sodass die Lampe kontinuierlich ohne Unterbrechung betrieben werden kann.
Menge: 1 x
1 x
Akku-LED-Handleuchte PowerSwap SLIM

LEUCHT-AKKU-(POWERSWAP-SLIM)-O.BATT

Beschreibung: Schlanke, flexible LED-Handleuchte mit innovativem, austauschbarem Akkusystem
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PowerSwap Batterie 2.600 mAh

AKKU-LIION-POWERSWAP-2600MAH-3.7V

Li-Ion-Akku, der für mehrere PowerSwap LED-Handleuchten verwendet werden kann. Der Akku ist leicht austauschbar, sodass die Lampe kontinuierlich ohne Unterbrechung betrieben werden kann.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PowerSwap-Ladestation

LADEGER-POWERSWAP-(USB-C)-STE/C

Geeignet zum Aufladen von zwei PowerSwap-Akkus