Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-LED-Handleuchte PowerSwap TWINBLADE

Akku-LED-Handleuchte PowerSwap TWINBLADE 
LEUCHT-AKKU-(PWRSWAP-TWINBLADE)-1X2,6AH

Art.-Nr. 0827940831

EAN 4099618783722

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-LED-Handleuchte PowerSwap TWINBLADE

Art.-Nr. 0827940831

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitige LED-Handleuchte mit schmalem Lampenkopf, LED-Streifen auf beiden Seiten und innovativem, austauschbarem Akkusystem

Exklusives Design von Würth


Akku-LED-Handleuchte mit USB-C-Anschluss


Kompatibel mit PowerSwap Batterie


Einfacher Batteriewechsel


Lichtmodus:


Spotlicht: 150 lm / 8 Stunden


Hauptlicht vorne: 1000 lm - 100 lm / 2 - 10 Stunden


Hauptlicht beidseitig: 500 lm - 50 lm auf jeder Seite / 2 - 10 Stunden


  • Hauptlicht mit Dimmfunktion - die Taste gedrückt halten

  • Wenn die niedrigste oder die höchste Lichtstärke erreicht ist, blinkt die Leuchte kurz

  • Keine Speicherfunktion: Die Lampe wird immer mit der höchsten Lichtstufe eingeschaltet

Schaltsequenz:


Schalter A: Spotlicht - Hauptlicht vorne (mit Dimmfunktion) - Aus


Schalter B: Hauptlicht beidseitig (mit Dimmfunktion) - Aus


Schmaler Leuchtenkopf für den Einsatz in beengten Räumen - 11.3 mm Breite


Leuchtenkopf 120° biegbar


Drehbarer und einziehbarer Haken


Starker Magnet an der Unterseite


Mit 3 LEDs für den Ladezustand


Robustes TPE-Gehäuse

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichtstrom Hauptlicht

1000 lm

Lichtstrom Nebenlicht

150 lm

Leuchtdauer Hauptlicht

2 h

Leuchtdauer Nebenlicht

8 h

Ladezeit

3,5 h

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart IP

IP 65

Schutzart IP Leuchte

IP 65

Nennspannung

3,7 V

Akku-/Batteriekapazität

2600 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Betriebstemperatur min./max.

-10 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

0 bis 40 °C

Länge x Breite x Höhe

47 x 56 x 353 mm

Lieferumfang

Handleuchte, 1x PowerSwap Akku, USB-A/USB-C Ladekabel

Akku-LED-Handleuchte PowerSwap TWINBLADE inklusive:
USB-Kabel
0 x
USB-Kabel

USBLADEKBL-F.HNDLEUCHT-L1M

Beschreibung: Hochwertiges USB-Kabel
Menge: 0 x
0 x
PowerSwap Batterie 2.600 mAh

AKKU-LIION-POWERSWAP-2600MAH-3.7V

Beschreibung: Li-Ion-Akku, der für mehrere PowerSwap LED-Handleuchten verwendet werden kann. Der Akku ist leicht austauschbar, sodass die Lampe kontinuierlich ohne Unterbrechung betrieben werden kann.
Menge: 0 x
0 x
Akku-LED-Handleuchte PowerSwap TWINBLADE

LEUCHT-AKKU-(POWERSWAP-TWINBLADE)-O.BATT

Beschreibung: Vielseitige LED-Handleuchte mit schmalem Lampenkopf, LED-Streifen auf beiden Seiten und innovativem, austauschbarem Akkusystem
Menge: 0 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PowerSwap Batterie 2.600 mAh

AKKU-LIION-POWERSWAP-2600MAH-3.7V

Li-Ion-Akku, der für mehrere PowerSwap LED-Handleuchten verwendet werden kann. Der Akku ist leicht austauschbar, sodass die Lampe kontinuierlich ohne Unterbrechung betrieben werden kann.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PowerSwap-Ladestation

LADEGER-POWERSWAP-(USB-C)-STE/C

Geeignet zum Aufladen von zwei PowerSwap-Akkus