Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-LED-Handleuchte WLH 1 Premium

Akku-LED-Handleuchte WLH 1 Premium
LEUCHT-AKKU-LED-(WLH1-PREMIUM)-EU-USB-C

Art.-Nr. 082794011

EAN 4099618190315

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-LED-Handleuchte WLH 1 Premium

Art.-Nr. 082794011

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modernste Lithium-Polymer-Akku-Technologie ermöglicht eine kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer
  • Kunststoff-Haken ist um 360° dreh- und wegklappbar

  • Mit einem leistungsstarkem Magnet

  • Anzahl LED: 4 x SMD LED 3,5 x 2,8 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichtstrom

250 lm

Leuchtdauer

2,5 h

Ladezeit

4 h

Schutzart IP

IP 20

Nennspannung

5 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

1200 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Anschlussart

USB Typ C

Länge x Breite x Höhe

130 x 67 x 28 mm

Steckertyp

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen