Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-LED-Handleuchte WLH 1.2

Akku-LED-Handleuchte WLH 1.2
LEUCHT-AKKU-LED-WLH1.2

Art.-Nr. 0827941112

EAN 4099618440007

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-LED-Handleuchte WLH 1.2

Art.-Nr. 0827941112

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schlanke Handleuchte mit COB-LED, einem Magneten im Fuß, einem Halteclip sowie ein Ladekabel mit USB-A/USB-C Adapter

Intuitive Handhabung


  • Ideal für schwer zugängliche Stellen dank der schlanken Bauform

  • Flexible Anbringung an allen metallischen Oberflächen durch starke Magnete im Leuchtenfuß und Halteclip

  • Ideal ausgeleuchtetes Arbeitsumfeld aufgrund Hauptlicht mit 200 Lumen

  • Praktische Taschenlampenfunktion mit 15 Lumen

  • Schnelles Erfassen eines leeren Akkus dank Indicator Light


Schnell einsatzbereit


  • Kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer aufgrund modernster Lithium-Polymer-Akku-Technologie

  • Überall dabei dank der kompakten Bauweise schnell und einfach verstaut


Lieferumfang


  • Handleuchte, USB-A/USB-C Ladekabel
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innenbereich und trockene Räume geeignet

Lichtstrom Hauptlicht

200 lm

Lichtstrom Nebenlicht

15 lm

Leuchtdauer Hauptlicht

2 h

Leuchtdauer Nebenlicht

24 h

Ladezeit

2,5 h

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart IP Leuchte

IP 20

Nennspannung

3,7 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

1250 mAh

Akku-/Batterietyp

Lithium Polymer

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Anschlussart

USB Typ A, USB Typ C

Leitungslänge

1000 mm

Betriebstemperatur min./max.

-5 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Länge x Breite x Höhe

170 x 28 x 27 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen