Akku-LED-Handleuchte WLH 1.4
LEUCHT-AKKU-LED-WLH1.4
Art.-Nr. 0827941114
EAN 4068362400667
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Perfekte Beleuchtung
- Einfaches Aufhängen der Leuchte dank des 360° dreh- und wegklappbaren Kunststoff-Hakens.
- Flexible Anbringung an allen metallischen Oberflächen durch starken Magnet im Leuchtenfuß.
- Ideal ausgeleuchtetes Arbeitsumfeld aufgrund Hauptlicht mit 250 Lumen.
- Schnelles Erfassen eines leeren Akkus dank Indicator Light.
Kontinuierliches Arbeiten
- Kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer aufgrund modernster Lithium-Ionen-Akku-Technologie.
- Überall dabei dank der kompakten Bauweise schnell und einfach verstaut.
Lieferumfang
- Handleuchte, USB-A/USB-C Ladekabel.
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich.
Lichtstrom | 250 lm |
Leuchtdauer | 5 h |
Ladezeit | 4 h |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart IP Leuchte | IP 65 |
Nennspannung | 3,7 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 2000 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Anschlussart | USB Typ A, USB Typ C |
Leitungslänge | 1200 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -5 bis 40 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Länge x Breite x Höhe | 78 x 33 x 113 mm |