Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-LED-Handleuchte WLH 2+2 UV

LEUCHT-AKKU-LED-WLH-(2+2)-UV

Art.-Nr. 0827941122

EAN 4068362162879

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-LED-Handleuchte WLH 2+2 UV

Art.-Nr. 0827941122

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Multifunktionale, schlanke Handleuchte mit 2 x LED, 2 x UV-LED, Halteclip sowie zwei Magnete
  • Stufenlos (10-100 %) dimmbare Haupt-LED (50-500 Lumen)

  • Ideal für schwer zugängliche Stellen dank der schlanken Bauform

  • Flexible Anbringung an allen metallischen Oberflächen durch zwei Magnete (im Fuß und im Halteclip)

  • Praktische Taschenlampenfunktion

  • Kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer aufgrund modernster Lithium-Ionen-Akku-Technologie


Lieferumfang


Handleuchte, USB-A/USB-C Ladekabel

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Undichte Stellen in Motoren, Getrieben, Kühlsystemen, Hydraulikleitungen, Servolenkungen und Klimaleckagen mittels UV-Lecksuch Additiven schnell und einfach Auffinden.


Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Wellenlänge min./max.

395-405 nm

Lichtstrom min./ max.

50 / 500 lm

Lichtstrom Nebenlicht

150 lm

Leuchtdauer min./max.

1,5-20 h

Ladezeit

3 h

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart IP Leuchte

IP 44

Nennspannung

3,7 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

1200 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Anschlussart

USB Typ A, USB Typ C

Leitungslänge

1000 mm

Betriebstemperatur min./max.

0 bis 30 °C

Ladetemperatur min./max.

5 bis 25 °C

Länge x Breite x Höhe

172,5 x 24 x 23 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen