Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-LED-Motorraumleuchte ausziehbar

Akku-LED-Motorraumleuchte WL08
MOTRMLEUCHT-AKKU-WL08-EU-32LED-10W-C

Art.-Nr. 0827940755

EAN 4099618190308

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-LED-Motorraumleuchte ausziehbar

Art.-Nr. 0827940755

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extrabreite, kompakte und ausziehbare leistungsstarke LED-Motorhaubenleuchte mit Aluminiumgehäuse.

Ausziehbar


Geeignet für Motorhauben mit 110-180 cm Breite



32 LED, 10 W



Zwei Lichtintensitäten



Akku-Ladezustand



Kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer


Modernste Lithium-Ionen-Akku-Technologie

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

70

Lichtstrom

1000 lm

Farbtemperatur

6000 K

Leuchtdauer min./max.

3-6 h

Leuchtdauer

3 h

Ladezeit

4 h

Schutzart IP

IP 65

Nennspannung

5 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

4400 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Ladespannung min./max.

5-5 V/DC

Leistung

10 W

Anschlussart

USB Typ C

Betriebstemperatur min./max.

10 bis 40 °C

Breite x Höhe x Tiefe

1153 x 80 x 62 mm

Steckertyp

C

Anzahl LED

32 STK

Werkstoff

Aluminium-Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen