Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-LED-Stirnleuchte PowerSwap SENSOR

STIRNLEUCHT-AKKU-POWERSWAP-SENSOR-O.BATT

Art.-Nr. 0827940890

EAN 4068362251412

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-LED-Stirnleuchte PowerSwap SENSOR

Art.-Nr. 0827940890

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leistungsstarke LED-Stirnleuchte mit Sensorfunktion und einfach austauschbarem Akku

Würth exklusives Design


Wiederaufladbare LED-Stirnleuchte mit USB-C-Anschluss


Einfacher Akkuwechsel


Mit zwei Schaltern ausgestattet:


  • Ein-/Ausschalter - 800lm, 400lm, 200lm, 100lm / 3h, 5h, 8h, 12h @2600mAh / 5h, 8h, 11h, 16h @3500mAh

  • Ohne Memory-Funktion: Leuchte schaltet sich immer auf der höchsten Lichtstufe ein

  • Sensorschalter – Ein/Aus Bewegungssensor (mit Handbewegungen) bis zu 7 cm Abstand zur Leuchte

Rotes Rücklicht:


  • Schaltfolge: Dauerlicht (12h @2600mAh, 17h @2600mAh), Blinklicht (24h @2600mAh, 34h @3500mA), Aus

Kopfband mit integriertem rutschfesten Gummistreifen


108° schwenkbarer Leuchtenkopf


Mit 3 LEDs für den Ladestatus


Langlebiges TPE-Gehäuse

Hinweis

Handbewegungen mit schwarzen Handschuhen werden vom Sensor nicht erkannt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichtstrom

800 lm

Leuchtdauer

3 h

Ladezeit

3,5 h

Schutzart IP

IP 65

Nennspannung

3,7 V

Akku-/Batteriekapazität

0 mAh

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Werkstoff

Kunststoff schlagfest

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PowerSwap Batterie 2.600 mAh

AKKU-LIION-POWERSWAP-2600MAH-3.7V

Li-Ion-Akku, der für mehrere PowerSwap LED-Handleuchten verwendet werden kann. Der Akku ist leicht austauschbar, sodass die Lampe kontinuierlich ohne Unterbrechung betrieben werden kann.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PowerSwap-Ladestation

LADEGER-POWERSWAP-(USB-C)-STE/C

Geeignet zum Aufladen von zwei PowerSwap-Akkus