Akku LI-AS-18 V
Akku LI-AS 18 Volt
AKKU-(LI-AS)-18V/2,0AH
Art.-Nr. 0700913733
EAN 4046777085723
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leistungsstarke und robuste Akkupacks.
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus
Lithium-Ionen-Technologie
Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität
Ladezustandsanzeige am Akku
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nennspannung | 18 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 2 Ah |
Ladezeit | 40 min |
Passende Ladegeräte | AL 60-AS-Li |
Produktgewicht (per Stück) | 410,000 g |
Passende Maschinen | Würth AKP 18-A |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!