Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku LI-CV-18 V

Akku LI-CV 18 Volt
AKKU-LI-CV-18V/5,0AH

Art.-Nr. 0700916535

EAN 4046777136937

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku LI-CV-18 V

Art.-Nr. 0700916535

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leistungsstarke und robuste Akkupacks
  • Leistungsstarke und robuste Akkupacks mit Lithium-Ionen-Technologie für maximale Effizienz

  • Kein Memory-Effekt, wodurch die volle Kapazität jederzeit genutzt werden kann

  • Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten ohne Ermüdung

  • Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität sorgt für eine zuverlässige Leistung

  • Ladezustandsanzeige am Akku ermöglicht eine einfache Kontrolle des aktuellen Energielevels

  • Kompatibel mit allen 18 V Akku-Produkten, die den CV-Vermerk tragen

  • Unterstützt die WEEE-Richtlinie zur Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte, umweltfreundlich und nachhaltig
Hinweis

Nicht kompatibel mit Würth M-CUBE Geräten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

5 Ah

Ladezeit

65 min

Passende Ladegeräte

AL 30-CV-Li

Produktgewicht (per Stück)

702,000 g

Passende Maschinen

Würth BS 18-A Combi, Würth BS 18-A Power, Würth BS 18-A solid, Würth BS 18-A solid combi, Würth SBS 18-A

RoHS-konform

Ja

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen