Akku LI-CV-18 V
Akku LI-CV 18 Volt
AKKU-(LI-CV)-EZUE-18V/2,0AH
Art.-Nr. 0700916534
EAN 4056807788494
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leistungsstarke und robuste Akkupacks
- Leistungsstarke und robuste Akkupacks mit Lithium-Ionen-Technologie für maximale Effizienz
- Kein Memory-Effekt, wodurch die volle Kapazität jederzeit genutzt werden kann
- Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten ohne Ermüdung
- Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität sorgt für eine zuverlässige Leistung
- Ladezustandsanzeige am Akku ermöglicht eine einfache Kontrolle des aktuellen Energielevels
- Kompatibel mit allen 18 V Akku-Produkten, die den CV-Vermerk tragen
- Unterstützt die WEEE-Richtlinie zur Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte, umweltfreundlich und nachhaltig
Hinweis
Nicht kompatibel mit Würth M-CUBE Geräten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nennspannung | 18 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 2 Ah |
Ladezeit | 35 min |
Passende Ladegeräte | AL 30-Li |
Produktgewicht (per Stück) | 380,000 g |
Passende Maschinen | Würth BS 18-A Combi, Würth STB 18-A, Würth SBS 18-A, Würth BS 18-A Power |
RoHS-konform | Ja |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |