Akku Li-Ion 12 V M-CUBE
Akku Li-Ion 12 Volt M-CUBE
AKKU-LI-12V/4,0AH-(M-CUBE)
Art.-Nr. 5703140000
EAN 4065746152846
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Integrierter, stabiler Zellrahmen umschließt die Zellen
Sorgt für festen Sitz und optimalen Wärmeabtransport und schützt den Akku somit vor Überhitzung und Erschütterungen.
Robustes Gehäuse mit Softkomponente
Dient als zusätzlicher Schutz vor Sturzschäden und verringert das Risiko von Beschädigungen an den Oberflächen der zu bearbeitenden Werkstücke.
LED Ladestandsanzeige
Kontinuierliche Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akkukapazität.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 12 V |
Akku-/Batteriekapazität | 4 Ah |
Passende Ladegeräte | ALG 12/3 BASIC |
Produktgewicht (per Stück) | 350,000 g |
W-CONNECT-fähig | Nein |
RoHS-konform | Ja |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!