Akku Li-Ion 12 Volt
AKKU-LIION-12V/2,0AH
Art.-Nr. 5700139002
EAN 4065233000230
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leistungsstarker 12-Volt-Li-Ion-Akku, kompatibel mit vielen 12-Volt WÜRTH Maschinen und AL 30-Li Ladegeräten.
- Leistungsstarker 12-Volt-Li-Ion-Akku für eine Vielzahl von WÜRTH Maschinen.
- Kompatibel mit AL 30-Li Ladegeräten für schnelles und effizientes Aufladen.
- Sehr robust und langlebig, ideal für den täglichen Einsatz.
- Geringes Gewicht sorgt für komfortables Arbeiten ohne Ermüdung.
- Hohe Leistung ohne Memory-Effekt garantiert konstante Energieabgabe.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nennspannung | 12 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 2 Ah |
Ladezeit | 35 min |
Passende Ladegeräte | AL 30-Li |
Produktgewicht (per Stück) | 172,000 g |
RoHS-konform | Ja |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Typbezeichnung | Li-Ion 12 V / 2,0 Ah |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!