Akku-Multischneider MS 12-A
Akku-Multischneider MS 12-A
MULTISHND-AKKU-(MS 12-A)-O.AKKU
Art.-Nr. 5700140000
EAN 4065746472449
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geringe Baugröße, Kompakt und ergonomisch
- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Raspeln und Schaben unterschiedlicher Materialien
- Sehr benutzerfreundlich und ergonomisch dank kleinstem Griffumfang
- Leichtbauweise für eine einfache Handhabung und exzellentem Benutzerkomfort
- Ergonomisches Design und rutschfeste Oberfläche für optimale Handhabung
- Stufenlos regelbare Drehzahl für angepasste Geschwindigkeit bei jeder Anwendung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nennspannung | 12 V |
Leerlaufschwingzahl min./max. | 5,000-20,000 1/min |
Oszillationshub | 2,8 Grad |
Werkzeugaufnahme | Starlock |
Maschinengewicht mit Akku | 1 kg |
Lieferumfang | ohne Akkus |
Akku-/Batterieanzahl | 0 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 2 Ah |
Produktgewicht (per Stück) | 0,800 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!