Akku-Polierer RPM 12-A 77
POLMA-AKKU-(RPM 12-A 77)
Art.-Nr. 5700150000
EAN 4068362147333
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Akkubetriebener Rotationspolierer mit einem 77 mm Schleifteller
Produkt-Highlights
- Der Rotationspolierer bietet dank seines bürstenlosen Motors eine konstante Leistung
- Er kombiniert Komfort und Präzision mit dem Gasgebeschalter für Feineinstellungen innerhalb der gewählten Stufe und dem Sanftanlauf, um Spritzer zu vermeiden
- Er verfügt über HMI-Funktionen – eine Akku-Ladestandsanzeige und eine 5-stufige Geschwindigkeitsauswahl – mit der du den Polierprozess steuern kannst. Dieses Werkzeug erleichtert das Polieren durch einen Verriegelungsknopf, wodurch der Auslöser während der Arbeit gedrückt bleibt
- Mit seinem kompakten, ergonomischen Design eignet er sich ideal zum Polieren kleiner Flächen an schwer zugänglichen Stellen
Ausstattung und Anwendung
- Poliert kleine Flecken, entfernt tiefe Kratzer und reinigt stark verwitterte Lacke
Zusätzliche Informationen
- Verfügt über einen 77-mm-Polierteller mit einem Maulschlüssel für einfachen Schleiftellerwechsel
Produktinformationen
Datenblätter(X)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!