Akku-Ratschenschrauber RS 12-A 1/2 Zoll
RATSHRBR-AKKU-(RS 12-A-1/2ZO)
Art.-Nr. 5700145000
EAN 4068362173172
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ergonomie und Handhabung
- Hervorragende Werkzeugführung
- Ergonomischer Griff
- Schlanker Umfang für angenehmes Arbeiten
Kompaktheit und Funktionalität
- Schlankes 12V-System für Arbeiten auf engstem Raum
- Integriertes LED-Licht zur Ausleuchtung unbeleuchteter Bereiche
- Kompakt und praktisch für vielseitige Anwendungen
Bedienung und Langlebigkeit
- Intuitive Bedienung mit Auslöseschalter
- Variable Drehzahlregelung für präzises Arbeiten
- Widerstandsfähiges Metallgehäuse für hohe Lebensdauer
Zur Aufnahme von Stecknüssen mit 4-Kant nach DIN 3121 (maschinenbetätigte Schraubwerkzeuge).
Datenblätter(X)
Drehmoment max. | 60 Nm |
Leerlaufdrehzahl max. | 230 1/min |
Maschinengewicht ohne Akku | 700 g |
Lieferumfang | Baretool |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!