Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-Ratschenschrauber RS 12-A 3/8 Zoll

RATSHRBR-AKKU-(RS 12-A-)3/8ZO

Art.-Nr. 5700144000

EAN 4068362028311

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-Ratschenschrauber RS 12-A 3/8 Zoll

Art.-Nr. 5700144000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kleine und handliche Akku-Ratsche mit 3/8 Zoll Aufnahme

Ergonomie und Handhabung


  • Hervorragende Werkzeugführung

  • Ergonomischer Griff

  • Schlanker Umfang für angenehmes Arbeiten


Kompaktheit und Funktionalität


  • Schlankes 12V-System für Arbeiten auf engstem Raum

  • Integriertes LED-Licht zur Ausleuchtung unbeleuchteter Bereiche

  • Kompakt und praktisch für vielseitige Anwendungen


Bedienung und Langlebigkeit


  • Intuitive Steuerung mit Auslöseschalter

  • Variable Drehzahlregelung für präzises Arbeiten

  • Widerstandsfähiges Metallgehäuse für hohe Lebensdauer
Hinweis

Zur Aufnahme von Stecknüssen mit 4-Kant nach DIN 3121 (maschinenbetätigte Schraubwerkzeuge).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drehmoment max.

60 Nm

Leerlaufdrehzahl max.

230 U/min

Maschinengewicht ohne Akku

700 g

Lieferumfang

Baretool

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku Li-Ion 12 Volt

AKKU-LIION-12V/2,0AH

Leistungsstarker 12-Volt-Li-Ion-Akku, kompatibel mit vielen 12-Volt WÜRTH Maschinen und AL 30-Li Ladegeräten.
x 1 St.
Ladegerät 12 Volt AL 40-LI für Akku LI 10,8 Volt und 12 Volt

LADEGER-(AL40-LI)

x 1 St.
Akku Li-Ion 12 Volt

AKKU-LIION-12V/4,0AH

Leistungsstarker 12-Volt-Li-Ion-Akku, kompatibel mit vielen 12-Volt WÜRTH Maschinen und AL 30-Li Ladegeräten.