Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-Säbelsäge AFS 12 COMPACT M-CUBE

Akku-Säbelsäge AFS 12 COMPACT
SAEBELSAE-AKKU-(AFS 12 COMPACT)-KARTON

Art.-Nr. 5701109000

EAN 4061975203564

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-Säbelsäge AFS 12 COMPACT M-CUBE

Art.-Nr. 5701109000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Handliche und kraftvolle 12 V Säbelsäge zum Sägen von Holz, Kunststoff, Metall und Gipskarton
  • Ermüdungsarmes Arbeiten durch schlanken Handgriff und großzügige Handauflagefläche für hohe Ergonomie

  • Werkzeuglose Sägeblatt-Schnellwechselaufnahme

  • Gasgebeschalter ermöglicht optimale Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit und langsames Anlaufen

  • Erhöhte Sicherheit durch mitgelieferten Gürtelclip zum sicheren Einhängen während anderer Arbeiten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

12 V/DC

Leerlaufhubzahl min./max.

0-3000 U/min

Hublänge

12,5 mm

Werkzeugaufnahme

Schnellwechselaufnahme

Maschinengewicht mit Akku

1,31 kg

Maschinengewicht ohne Akku

1,05 kg

Empfohlene Sägeblattlänge max.

152 mm

Länge

268 mm

Breite

76 mm

Höhe

191 mm

Schnitttiefe in Holz max.

70 mm

Akku-/Batterieanzahl

0 STK

Umverpackungsgewicht

0,71 kg

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-KLAR

Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Kapselgehörschutz WNA 200/F

KAPGEHOERSHTZ-(WNA 200/F)

Mit sehr guter Dämmleistung, höhenverstellbarem Kopfbügel und fluoreszierenden Kapseln
x 1 St.
Säbelsägeblatt Bau drei Sterne Multiblade

SSB-BAU-5STK-MULTIBLADE-200X(2,2-4,6)

Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
x 1 St.
Säbelsägeblatt Holz drei Sterne Multiblade

SSB-HO-5STK-MULTIBLADE-200X(2,0-4,0)

Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
x 1 St.
Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Multiblade

SSB-MET-5STK-MULTIBLADE-150X(1,75-3,2)

Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt