Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT M-CUBE

Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT
SAEBELSAE-AKKU-(AFS 18 COMPACT)-KARTON

Art.-Nr. 5701412000

EAN 4061975284846

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT M-CUBE

Art.-Nr. 5701412000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leistungsstarke und robuste Akku-Säbelsäge
  • Eingebaute Überlast- und Übertemperaturschutzfunktionen schützen die Maschine vor Überbeanspruchung

  • Hohe Lebensdauer des Motors: Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven

  • Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen

  • Sicheres Arbeiten, da Ingangsetzung der Maschine nur nach vorherigem Entriegeln erfolgen kann

  • Pendelhub ab- und zuschaltbar per Stellrad

  • Softgriff sorgt für angenehmen und rutschfesten Halt
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufhubzahl min./max.

0-3200 U/min

Hublänge

28 mm

Werkzeugaufnahme

Schnellwechselaufnahme

Maschinengewicht mit Akku

3,6 kg

Maschinengewicht ohne Akku

2,9 kg

Lieferumfang

Ohne Akkus; ohne weiteres Zubehör

Länge

443 mm

Breite

80 mm

Höhe

200 mm

Schnitttiefe in Holz max.

255 mm

Akku-/Batterieanzahl

0 STK

Umverpackungsgewicht

0,3 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Säbelsägeblatt Rescue vier Sterne für Rettungseinsätze

SSB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-RESCUE150X3,0

Der Rettungsspezialist für höchste Beanspruchung bei Rettungsarbeiten und technischer Hilfeleistung ohne Funkenflug. Ermöglicht einen schnellen Zugang zur Rettung der Verunfallten.
x 1 St.
Säbelsägeblatt Bau drei Sterne Demolition Baustellenprofi

SSB-BAU-5STK-DEMOLITION-228X4,3

Perfekt für Abbrucharbeiten und zum Arbeiten mit einem Rohrhalter. Durch die stärkere Blattdicke ist ein rechtwinkliger Schnitt gewährleistet
x 1 St.
Säbelsägeblatt Bau drei Sterne für Backstein/Gasbeton

SSB-BAU-1STK-LEICHTBAUSTOFF-455X12,7

Zum Schneiden von Leichtbaustoffen wie z.B. Mauerziegel, Porenbeton und Zementstoffe
x 1 St.
Säbelsägeblatt Holz drei Sterne Multiblade

SSB-HO-5STK-MULTIBLADE-200X(2,0-4,0)

Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
x 1 St.
Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Demolition für Abbrucharbeiten

SSB-MET-5STK-DEMOLITION-150X2,5/3,2

Ideal geeignet für den Rohrhalter. Höchste Belastbarkeit und lange Lebensdauer
x 1 St.
Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Multiblade

SSB-MET-5STK-MULTIBLADE-150X(1,75-3,2)

Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
x 1 St.
Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Multiblade

SSB-MET-25STK-MULTIBLADE-150X(1,75-3,0)

Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
x 1 St.
Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Multiblade

SSB-MET-40STK-MULTIBLADE-150X(1,75-3,0)

Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
x 1 St.
Säbelsägeblatt Metall vier Sterne Demolition Longlife/Edelstahlprofi für Abbrucharbeiten

SSB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-150X3,0

Höchste Belastbarkeit und extrem lange Lebensdauer. Speziell zum Schneiden von Edelstahl
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufbewahrungsbox

AUFBEWAHRBOX-F.SSB-INL150MM-180X85X40MM

Extrem stabile Kunststoffbox zur Lagerung von Säbelsägeblättern
x 1 St.
Aufbewahrungsbox

AUFBEWAHRBOX-F.SSB-INL305MM-350X100X45MM

Extrem stabile Kunststoffbox zur Lagerung von Säbelsägeblättern
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Säbelsägeblatt Bau drei Sterne Demolition Baustellenprofi

SSB-BAU-5STK-DEMOLITION-228X4,3

Perfekt für Abbrucharbeiten und zum Arbeiten mit einem Rohrhalter. Durch die stärkere Blattdicke ist ein rechtwinkliger Schnitt gewährleistet
x 1 St.
Säbelsägeblatt Bau drei Sterne für Backstein/Gasbeton

SSB-BAU-1STK-LEICHTBAUSTOFF-455X12,7

Zum Schneiden von Leichtbaustoffen wie z.B. Mauerziegel, Porenbeton und Zementstoffe
x 1 St.
Säbelsägeblatt Holz drei Sterne Multiblade

SSB-HO-5STK-MULTIBLADE-200X(2,0-4,0)

Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
x 1 St.
Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Demolition für Abbrucharbeiten

SSB-MET-5STK-DEMOLITION-228X2,5/3,2

Ideal geeignet für den Rohrhalter. Höchste Belastbarkeit und lange Lebensdauer
x 1 St.
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-KLAR

Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Kapselgehörschutz WNA 200/F

KAPGEHOERSHTZ-(WNA 200/F)

Mit sehr guter Dämmleistung, höhenverstellbarem Kopfbügel und fluoreszierenden Kapseln
x 1 St.
Schutzhandschuh MultiFit Nitril

SHTZHNDSHH-SPEZ-MULTIFIT-NITRIL-GR6

Universell einsetzbar und sehr robust
x 6 St.