Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 POWER COMBI
SHLGBOSHRBR-(ABS 18 POWER COMBI)-KARN

Art.-Nr. 5701405000

EAN 4061975196651

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Art.-Nr. 5701405000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Schlagbohrschrauber mit zuschaltbarem Bohrschlagwerk und einem Drehmoment von 140 Nm
  • Schnelle Anpassung an die jeweilige Anwendung, da durch den Funktionswahlschalter zwischen Schrauben, Bohren und Schlagbohren einfach und schnell umgeschaltet werden kann

  • Kontinuierliche Überwachung des Motors, da die elektronische Motorschutzfunktion den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig ausschaltet

  • Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven und hoher Lebensdauer, hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve

  • Die LED-Leuchte am Akkusockel sorgt für einen gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich

  • Robuste Bauweise für den harten Baustelleneinsatz

  • Maximale Standzeit und geringer Verschleiß

  • 13 mm Röhm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken

  • Elektronischer Signalschalter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-550 / 0-2000 U/min

Drehmoment hart/weich max.

140 / 60 Nm

Schlagzahl max.

32000 U/min

Bohrfutterspannweite min./max.

1,5-13 mm

Maschinengewicht mit Akku

2,3 kg

Lieferumfang

Ohne Akkus; ohne weiteres Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

0 STK

Akku-/Batteriekapazität

0 Ah

Bohrdurchmesser in Stahl max.

13 mm

Schraubendurchmesser max.

12 mm

Länge

215 mm

Höhe

260 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-KLAR

Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8

SAE-ZYL-HSCO8-LS-MET-D83MM

Stahl/Edelstahl. Extrem schnelle Bohrgeschwindigkeit und hohe Standzeit selbst in Edelstahl Vollmaterial
x 1 St.
Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft

BO-SHLG-ZYL-D8-L120-AL80MM

Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
x 2 St.
Schlangenbohrer Longlife & Speed

BO-SCHLANG-LS-6KT-14X390MM

Der Hochleistungs-Schlangenbohrer mit neu entwickelter Gewindespitze und Flankengeometrie, abgesetztem Schneidkopf sowie spezieller Oberflächenbehandlung für einen optimalen Zug mit geringster Reibung und einer signifikant höheren Standzeit der Vorschneider bei tiefen Bohrungen in Weich- und allen Harthölzern