Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll COMPACT M-CUBE
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll COMPACT
SHLGSHRBR-AKKU-(ASS18-1/4ZO COMPT)-2X5AH
Art.-Nr. 5701415002
EAN 4099618047657




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen, sowie drei weitere einzustellende Modi auf den richtigen Schraubfall ermöglichen eine optimale Abstimmung auf eine Vielzahl von Anwendungen
- Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches dank dreifacher LED am Getriebekopf
- Der bürstenlose Motor mit Überlastschutz ist wartungsarm, langlebig und leistungsstark
- Ermüdungsarmes und anwenderschonendes Arbeiten dank der kompakten und leichten Bauform mit gummiertem Handgriff
- Kein Rückschlag oder auswirkendes Drehmoment auf das Handgelenk
- Die integrierte Schnellwechselaufnahme für ¼“ E 6,3 Bits ermöglicht einen schnellen und werkzeuglosen Bitwechsel

Für das Anziehen von metrischen Verschraubungen mit automatischem Stopp.

Im Rechtslauf: 30% der maximalen Umdrehungsgeschwindigkeit für ein sauberes und einfaches Ansetzen, dann automatischer Anstieg auf die maximale Umdrehungsgeschwindigkeit.
Im Linkslauf: 6 Impulsschläge mit anschließend ansteigender Umdrehungsgeschwindigkeit für ein schonendes Lösen von Verschraubungen.

100% der maximalen Umdrehungsgeschwindigkeit. Reduziert automatisch auf 70% der maximalen Umdrehungsgeschwindigkeit beim Eindringen der Schraube ins Material und verringert so das Risiko einer abreißenden Schraube.
Datenblätter(X)
Empfohlene maximale Schraubengröße: M16 bei Innensechskant oder TX-Antrieb. Bei Außensechskantantrieb der Schrauber, maximal bis M8 (SW 13).
Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfodern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
Typbezeichnung | ASS 18-1/4" COMPACT |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 0-3000 U/min |
Schlagzahl min./max. | 0-4000 U/min |
Drehmoment bei hartem Schraubfall max. | 295 Nm |
Geeignet für Schraube | M5 - M16 |
Werkzeugaufnahme | 1/4 Zoll Innensechskant |
Länge | 150 mm |
Breite | 65 mm |
Höhe | 250 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 1,7 kg |
Lieferumfang | Mit 2 x 5,0 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 5 Ah |

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

KOFFREINLG-(ASS 18-1/4 ZO COMPACT)-8.4.2
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!