Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll COMPACT M-CUBE

Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll COMPACT
SHLGSHRBR-AKKU-(ASS18-1/4ZO COMPT)-KART

Art.-Nr. 5701415000

EAN 4061975284822

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll COMPACT M-CUBE

Art.-Nr. 5701415000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leichter und kompakter Akku-Schlagschrauber mit ¼“ Bitaufnahme (E 6,3)
  • Drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen, sowie drei weitere einzustellende Modi auf den richtigen Schraubfall ermöglichen eine optimale Abstimmung auf eine Vielzahl von Anwendungen

  • Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches dank dreifacher LED am Getriebekopf

  • Der bürstenlose Motor mit Überlastschutz ist wartungsarm, langlebig und leistungsstark

  • Ermüdungsarmes und anwenderschonendes Arbeiten dank der kompakten und leichten Bauform mit gummiertem Handgriff

  • Kein Rückschlag oder auswirkendes Drehmoment auf das Handgelenk

  • Die integrierte Schnellwechselaufnahme für ¼“ E 6,3 Bits ermöglicht einen schnellen und werkzeuglosen Bitwechsel
Anleitung

Für das Anziehen von metrischen Verschraubungen mit automatischem Stopp.

Im Rechtslauf: 30% der maximalen Umdrehungsgeschwindigkeit für ein sauberes und einfaches Ansetzen, dann automatischer Anstieg auf die maximale Umdrehungsgeschwindigkeit.



Im Linkslauf: 6 Impulsschläge mit anschließend ansteigender Umdrehungsgeschwindigkeit für ein schonendes Lösen von Verschraubungen.

100% der maximalen Umdrehungsgeschwindigkeit. Reduziert automatisch auf 70% der maximalen Umdrehungsgeschwindigkeit beim Eindringen der Schraube ins Material und verringert so das Risiko einer abreißenden Schraube.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Empfohlene maximale Schraubengröße: M16 bei Innensechskant oder TX-Antrieb. Bei Außensechskantantrieb der Schrauber, maximal bis M8 (SW 13).



Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfodern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

Typbezeichnung

ASS 18-1/4" COMPACT

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-3000 U/min

Schlagzahl min./max.

0-4000 U/min

Drehmoment bei hartem Schraubfall max.

295 Nm

Geeignet für Schraube

M5 - M16

Werkzeugaufnahme

1/4 Zoll Innensechskant

Länge

150 mm

Breite

65 mm

Höhe

250 mm

Maschinengewicht mit Akku

1,7 kg

Lieferumfang

Ohne Akkus; ohne weiteres Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

0 STK

Akku-/Batteriekapazität

0 Ah

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Satz 5-teilig

KFTSTESHSL-1/4ZO-SET-MAGN-L51MM-5TLG

Beinhaltet die gängigsten magnetischen Steckschlüsseleinsätze für die maschinelle Verarbeitung
x 1 St.
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
x 1 St.
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/4 BASIC)

Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC