Akku-Stichsäge STP 12-A
Akku-Stichsäge STP 12-A
STICHSAE-AKKU-(STP 12-A)-2X2,0AH
Art.-Nr. 5700133002
EAN 4062856952809
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr kompakte und handliche 12 Volt Stichsäge mit 3-Stufen-Pendelung und sehr guter Kurvengängigkeit. Ideal zum Sägen von Holz, Aluminium und Stahl
- Kompakte, leichte und ergonomische Form sorgt für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei Anwendungen über Kopf und an engen Stellen
- Bessere Gleiteigenschaften und Schutz von empfindlichen Oberflächen durch robuste Aluminiumfußplatte mit Kunststoffsohle
- Werkzeuglose Sägeblatt-Schnellwechselaufnahme
- Integrierte LED-Leuchten zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Li-Ion Akkupacks bieten lange Laufzeit pro Akkuladung
- Kontinuierliche Ladestandanzeige am Akku
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nennspannung | 12 V/DC |
Leerlaufhubzahl min./max. | 1500-2800 U/min |
Hublänge | 18 mm |
Gehrungswinkel max. | 45 Grad |
Werkzeugaufnahme | Schnellwechselaufnahme |
Schnitttiefe in Holz max. | 70 mm |
Schnitttiefe in Aluminium max. | 3 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 1,5 kg |
Maschinengewicht ohne Akku | 1,3 kg |
Lieferumfang | Mit 2 x 2 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör |
Akku-/Batteriekapazität | 2 Ah |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!