Akku-Trenngerät TG 12-A
Akku-Trenngerät TG 12-A
TRENNGER-AKKU-(TG 12-A)-2X2,0AH
Art.-Nr. 5700135002
EAN 4062856959068
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr kompakte und ergonomische Bauform
Leicht und handlich für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten auf der Baustelle.
Schneller Arbeitsfortschritt
- Leistungsstarker EC Motor: bürstenlos, kraftvoll, langlebig, effizient und wartungsfrei
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
Schnelle Bremszeit
Trennscheibe stoppt in weniger als 1 Sekunde, nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde (abhängig vom Gewicht der Trennscheibe).
Einfacher Scheibenwechsel
Spindelarretierung muss bei einem Scheibenwechsel nicht ständig gedrückt werden.
Schnellverstellbare Schutzhaube
Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube
Mit Li-Ion Akkupacks
Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.
In vielen Anwendungsbereichen und Materialien einsetzbar
Datenblätter(X)
Nennspannung | 12 V/DC |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 0-19500 U/min |
Trennscheibendurchmesser max. | 76 mm |
Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser | M5 |
Länge | 202 mm |
Breite | 88 mm |
Höhe | 105 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 0,7 kg |
Lieferumfang | Mit 2 x 2 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 2 Ah |
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!