Akku-Winkelschleifer AWS 18-115 P COMPACT
Akku-Winkelschleifer AWS 18-115 P COMPACT-1
WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-115P COMPT-1)-KRTN
Art.-Nr. 5701448000
EAN 4065746649520
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten
- Kontinuierliche Überwachung des Motors mit Feedback-Funktion, da die LED am Getriebekopf vor Überlastung warnt
- Bei dauerhaftem Überlasten oder Blockieren schaltet die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig aus
- Hohe Lebensdauer des Motors dank dem effizienten, wartungsarmen, bürstenlosen EC-Motors mit Kraftreserven
- Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen
- Totmannschalter und Bremsfunktion sorgen für einen schnellen Scheibenstopp wenn der Schalter losgelassen wird
- Werkzeugloses Schnellspannmutternsystem sowie werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten dank der sehr kompakten und ergonomischen Bauform mit Antivibrations-Zusatzhandgriff
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | AWS 18-115 P COMPACT |
Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser | M14 |
Nennspannung | 18 V/DC |
Leerlaufdrehzahl max. | 9500 U/min |
Trennscheibendurchmesser max. | 115 mm |
Maschinengewicht ohne Akku | 1,98 kg |
Lieferumfang | Ohne Akkus; ohne weiteres Zubehör |
Akku-Winkelschleifer AWS 18-115 P COMPACT inklusive:
1
x
Beschreibung:
Werkzeugloses Wechseln der Schleifmittel bei Winkelschleifern. Wird von Hand aufgedreht und wieder gelöst
Menge:
1
x
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!