Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE

Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 E POWER+
WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125 E PWR+)-2X5AH

Art.-Nr. 5701424003

EAN 4099618397752

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE

Art.-Nr. 5701424003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere bis schwere Schrupp- und Trennarbeiten
  • Die kontinuierliche Überwachung des Motors schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus

  • Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen

  • Effizienter, wartungsarmer und bürstenloser EC-Motor mit hoher Lebensdauer

  • Sicheres Arbeiten, da die elektronische Motorschutzfunktion den Motor bei Blockieren oder im Falle eines Sturzes vorzeitig ausschaltet

  • Schnelle Anpassung an verschiedene Anwendungen wird durch das werkzeuglose Schnellspannmutternsystem und die werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht, die eine schnelle und einfache Anpassung gewährleisten

  • Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten durch die kompakte, ergonomische Bauform mit zusätzlichem Antivibrationshandgriff für noch mehr Komfort
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Gerät für mittelschwere bis schwere Schrupp- und Trennarbeiten. Optimal abgestimmt auf die Trenn- und Schruppscheiben aus unserem Sortiment.

Typbezeichnung

AWS 18-125 E POWER+

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufdrehzahl max.

8600 1/min

Trennscheibendurchmesser max.

125 mm

Maschinengewicht ohne Akku

1,63 kg

Akku-/Batteriekapazität

5 Ah

Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE inklusive:
W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion
2 x
W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion

MOD-(W-CONNECT)-(WCM-BT)

Beschreibung: Das W-CONNECT Modul ermöglicht in Verbindung mit dem M-CUBE Akku eine umfassende drahtlose Verwaltung und Steuerung von M-CUBE Maschinen
Menge: 2 x
1 x
System-Koffer 8.4.3

SYSKOFFR-8.4.3

Beschreibung:
500 x 380 x 195 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 Volt 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Beschreibung:
5 Ah
Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz
Menge: 2 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

Beschreibung:
ALG 18/6 FAST
Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(AWS 18 POWER+)-8.4.3

Beschreibung:
AWS 18 COMPACT
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl

LFSHLFSHB-ZK-GWB-GWOE-BO22,23-K40-D125

Zirkonkorund, speziell geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl.
Vulkanfiberscheibe CERALINE

VUFISHB-KK-K36-D125X22,23MM

Für hohe Abtragsleistung bei geringem Anpressdruck für Stahl, Edelstahl und Aluminium
x 25 St.
Stützteller mit Kühlrippen für Vulkanfiberscheiben

STUETZTE-VUFISHB-M.KUEHLRIPPEN-D125MM

Hohe Standzeit und perfektes Oberflächenergebnis.
x 1 St.
Trennscheibe SPEED für Stahl

TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,0-BO22,2-D125

Unsere Trennscheibe mit hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
Trennscheibe SPEED für Edelstahl

TSHB-SP-GRUEN-A2-GD-ST1,0-BO22,2-D125MM

Unsere Trennscheibe mit hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl

TSHB-LS-ST/A2-GD-ST1,0-BO22,2-D125MM

Unsere Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Koffer 8.4.3

SYSKOFFR-8.4.3

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(AWS 18 POWER+)-8.4.3

Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
x 1 St.
Gehörschutzstöpsel x-100

GEHOERSHTZSTOEPSL-X100-50PAAR

Ergonomisch, konisch vorgeformte Einweg-Gehörschutzstöpsel für den Einsatz in extrem lärmbelasteter Umgebung
x 50 St.
Schutzhandschuh Driver Classic

SHTZHNDSHH-LEDER-DRIVER-CLASSIC-GR9

Hochwertiger Schutzhandschuh im Driver-Style komplett aus robustem, weichem Rindsvollleder
x 6 St.