Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT-1
WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125P COMPT-1)-2X5AH
Art.-Nr. 5701446005
EAN 4099618261848
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten
- Die kontinuierliche Überwachung des Motors schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus
- Effizienter, wartungsarmer und bürstenloser EC-Motor mit hoher Lebensdauer
- Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen
- Sicheres Arbeiten dank Totmannschalter und Bremsfunktion, die für einen schnellen Scheibenstopp sorgen, sobald der Schalter losgelassen wird.
- Schnelle Anpassung an verschiedene Anwendungen wird durch das werkzeuglose Schnellspannmutternsystem und die werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht, die eine schnelle und einfache Anpassung gewährleisten
- Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten durch die kompakte, ergonomische Bauform mit zusätzlichem Antivibrationshandgriff für noch mehr Komfort
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | AWS 18-125 P COMPACT-1 |
Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser | M14 |
Nennspannung | 18 V/DC |
Leerlaufdrehzahl max. | 9500 U/min |
Trennscheibendurchmesser max. | 125 mm |
Maschinengewicht ohne Akku | 1,98 kg |
Akku-/Batteriekapazität | 5 Ah |
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE inklusive:
1
x
Beschreibung:
Werkzeugloses Wechseln der Schleifmittel bei Winkelschleifern. Wird von Hand aufgedreht und wieder gelöst
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
500 x 380 x 195 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge:
1
x
2
x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE
AKKU-LIION-18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC
Beschreibung:
5 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge:
2
x
1
x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE
LADEGER-(ALG 18/6 FAST)
Beschreibung:
ALG 18/6 FAST
Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge:
1
x
1
x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
KOFFREINLG-(AWS 18 COMPACT)-8.4.3
Beschreibung:
AWS 18 COMPACT
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge:
1
x
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!