Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT
WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125P COMPT)-2X4AH
MASTER M-CUBE
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kontinuierliche Überwachung des Motors mit Feedback-Funktion
Die LED am Getriebekopf warnt vor Überlastung. Bei dauerhaftem Überlasten oder Blockieren schaltet die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig aus.
Hohe Lebensdauer des Motors
Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven. Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen.
Sicheres Arbeiten
Totmannschalter und Bremsfunktion sorgen für einen schnellen Scheibenstopp wenn der Schalter losgelassen wird.
Schnelle Anpassung an die verschiedenen Anwendungen
Werkzeugloses Schnellspannmutternsystem sowie werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten
Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit Antivibrations-Zusatzhandgriff
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/562857773.jpg)
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | AWS 18-125 P COMPACT |
Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser | M14 |
Nennspannung | 18 V/DC |
Leerlaufdrehzahl max. | 11000 U/min |
Trennscheibendurchmesser max. | 125 mm |
Maschinengewicht ohne Akku | 1,98 kg |
Lieferumfang | Mit 2 x 4,0 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör |
Akku-/Batteriekapazität | 4 Ah |
AKKU-LIION-18V/4,0AH-(M-CUBE)-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRKOFFREINLG-(AWS18-125 P COMPACT)-(8.4.3)
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!