Akku-Winkelschrauber WB 12-A
Akku-Winkelschrauber WB 12-A
WINKLSHRBR-AKKU-(O.AKKU)-(WB12-A)-KOFFER
Art.-Nr. 570010701
EAN 4046777928235
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Verschraubungen auch an schwer zugänglichen Stellen
5 verschiedene Einstellungspositionen des Schraubkopfes 0°, 22,5°, 45°, 67,5°, 90°
Ermüdungsarmes Arbeiten
Leichte, kompakte und ergonomische Form
Sicher
Magnet-Bithalter mit Schnellwechselfutter und Spindelstop
Elektronische Schutzeinrichtung gegen Überlast und Überhitzung
Schützt die Maschine und den Akku zuverlässig und sorgt somit für eine lange Lebensdauer.
Li-Ion Akkupacks
Lange Laufzeit pro Akkuladung.
Drehmomentstufen 7+1
Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten
Datenblätter(X)
Nennspannung | 12 V/DC |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 0-585 U/min |
Drehmoment hart/weich max. | 13 / 5 Nm |
Werkzeugaufnahme | 1/4 Zoll Innensechskant |
Maschinengewicht mit Akku | 1,1 kg |
Lieferumfang | Ohne Akkus |
Akku-/Batterieanzahl | 0 STK |
KOFFREINLG-(WB 12-A/EB 12-A)
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!