Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjateľný akumulátor, lítium-iónový, 18 V, BASIC M-CUBE

18-voltový lítiovo-iónový akumulátor M-CUBE
AKUMULATOR LIION 18V/4,0AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Obj. č. 5704180000
EAN 4056807642345

Cena za zvolené balenie
Nabíjateľný akumulátor, lítium-iónový, 18 V, BASIC M-CUBE

Obj. č. 5704180000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompaktná a výkonná 18-voltová lítium-iónová batéria na profesionálne a univerzálne použitie s novými akumulátorovými nástrojmi Würth

Presné uloženie a optimálny odvod tepla


Integrovaný robustný rám článkov obklopuje články a chráni tak batériu pred prehriatím a vibráciami.



Dlhá prevádzková životnosť a optimálne využitie výkonu


Inteligentná správa batérie s nepretržitým monitorovaním jednotlivých článkov



Ochrana batérie a obrobkov


Robustné puzdro s mäkkými komponentmi chráni batériu pred poškodením pri páde a minimalizuje riziko poškriabania chúlostivých povrchov.



Nepretržité monitorovanie zostávajúcej kapacity batérie


LED indikátor stavu nabitia

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

18 V/DC

Kapacita akumulátora/batérie

4 Ah

Hmotnosť akumulátora/batérie

675 g

Vhodné nabíjačky

ALG 18/6 FAST
ALG 18/4 BASIC

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie