Chcete sa zaregistrovať v e-shope?

Na registráciu a využívanie všetkých funkcií e-shopu vám stačia tri kroky.

Predaj len živnostníkom

Prihlásenie pre zákazníkov

Chcete sa zaregistrovať v e-shope?

Na registráciu a využívanie všetkých funkcií e-shopu vám stačia tri kroky.

Predaj len živnostníkom

Akumulátorový rezací nástroj, TG 12-A

Akumulátorový rezací nástroj, TG 12-A
REZACI PRISTROJ AKU (TG 12-A) 2X2,0AH
MASTER

Obj. č.: 57001202

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Akumulátorový rezací nástroj, TG 12-A

Obj. č.: 57001202

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x 1

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Informácie o výrobku

Wuerth Catalogue(X)

Stránka katalógu vo formáte PDF 1  |  2

Datasheets(X)

Veľmi kompaktný a praktický 12-voltový rezný nástroj na všetky rezania, kde sa vyžaduje rýchlosť. Vďaka ponuke PICK YOUR POWER si môžete vybrať ľubovoľnú kapacitu akumulátora.

Veľmi kompaktná a ergonomická konštrukcia


Ľahký a praktický na rýchlu prácu na stavbách bez námahy.



Rýchly priebeh práce


  • Silný EC motor: bezuhlíkový, výkonný, s dlhou životnosťou, účinný a bezúdržbový

  • Vysoká rýchlosť rezania


Krátky čas brzdenia


Rezný kotúč sa zastaví do 1 sekundy od vypnutia zariadenia (v závislosti od hmotnosti rezného kotúča).



Nové zaistenie hriadeľa


Zaistenie hriadeľa nemusí byť pri výmene kotúčov stále stlačené.



Rýchle nastavenie ochranného krytu


Nastavenie ochranného krytu bez pomoci nástrojov



S lítium-iónovými akumulátormi


Dlhý čas prevádzky na nabitie batérie. Praktický indikátor nabitia batérie neustále zobrazuje zostávajúcu úroveň energie.



Dá sa používať na množstvo aplikácií a materiálov



Kompatibilný so všetkými výrobkami so systémom 10,8 V a 12 V batérií

Menovité napätie

12 V/DC

Voľnobežné otáčky min./max.

0-19500 U/min(rpm)

Priemer rozbrusovacích kotúčov max.

76 mm

Druh závituxpriemer závitu vretena

M 5 mm

Dĺžka

202 mm

Šírka

88 mm

Výška

105 mm

Hmotnosť stroja s akumulátorom

0,7 kg

Počet batérií

2 Ks

Kapacita akumulátora/batérie

2 Ah