Akumul. skrutkovač S 12-A 1/4 pal.
SKRUTKOVAC AKU (S12-A) LIION 2X2,0AH
MASTER
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom
Pohodlná a ľahká práca aj v úzkych priestoroch
Mimoriadne kompaktný, ľahký a ergonomický tvar
Pracovný priestor je vždy dobre osvetlený
Svetlo LED
Lítium-iónové akumulátory
Dlhá prevádzka na jedno nabitie batérie. Praktický indikátor nabitia batérie neustále zobrazuje zostávajúcu úroveň energie.
Vždy správne nastavenie pre konkrétne úlohy skrutkovania a vŕtania
vďaka 2-rýchlostnej prevodovke s 20+1 úrovňami uťahovacieho momentu.
Jednoduché upnutie všetkých štandardných vrtákov a hrotov skrutkovača (E6+C6)
1/4-palcový univerzálny držiak na skrutkovacie hroty
Ochrana proti preťaženiu
Zabraňuje poškodeniu motora a batérie kvôli preťaženiu.
Kompatibilný so všetkými 10,8 V a 12 V akumulátorovými výrobkami
Menovité napätie | 12 V/DC |
Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni | 0-400 / 0-1300 ot/min |
Max. tvrdý/mäkký uťahovací moment | 30 / 15 Nm |
Druh upnutia | 1/4-palcová šesťhranná násada |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 0,8 kg |
Počet batérií | 2 KS |
Kapacita akumulátora/batérie | 2 Ah |
AKUMULATOR LIION 12V/2,0 AH
KUFRIKOVA VLOZKA (S-12-A/BS12-A/ASS12-A)
Balenie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.Štruktúra objednávacieho čísla
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBBInformation on price display
Cena za balenie (Bal.):Množstvo
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!