Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s guľatou hlavou, štvorhranným nákružkom a maticou DIN 603 s maticou, oceľ, trieda pevnosti 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná

DIN 603, oceľ 4.8, pozinkovaná, s maticou
SKR-MHD-DIN603-MATICA-4.8-(A2K)-M12X320

Obj. č. 022312 320
EAN 4038898423577

Cena za zvolené balenie
Skrutka s guľatou hlavou, štvorhranným nákružkom a maticou DIN 603 s maticou, oceľ, trieda pevnosti 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná

Obj. č. 022312 320

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plochý štvorhranný nákružok upevňuje skrutku s guľatou hlavou napríklad v otvore a umožňuje uťahovanie zo strany matice bez protinapínania.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Použitie v drevených stavbách najmä v stolárskych dielňach, pri výstavbe domov z prefabrikátov, konštrukcii vozidiel (napr. nákladové platformy nákladných vozidiel), v konštrukciách lodí, konštrukciách výstavísk, konštrukciách lešení, na stavbu ťažkých demontovateľných prepravných regálov alebo výrobu debien pre stroje a prepravných debien pre námornú dopravu. Použitie na spájanie drevených dielov alebo drevených a kovových dielov. Štvorhranný nákružok sa zapustí do dreva. Priemer otvoru závisí od rozmeru závitu. Pri spájaní drevených dielov sa pod maticu musí umiestniť väčšia podložka, napr. podložka pre drevené konštrukcie.

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

pozinkované

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

320 mm

Priemer hlavy (dk)

30,65 mm

Výška hlavy (k1)

6,95 mm

Šírka štvorhranu (V)

12,7 mm

Výška štvorhranu (f)

8,75 mm

Normy

DIN 603

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

S maticou

Tvar hlavy

Plochá okrúhla hlava so štvorhranným nákružkom

Podrobnosti o hlave

So štvorhranom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,75 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

49 mm

Trieda výrobku

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie