Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 POWER M-CUBE
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 POWER
MASTER M-CUBE


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustná konštrukcia
Všetky komponenty sú určené do náročného prostredia na stavbách a vydržia aj pád z bežných pracovných výšok.
Nepretržité monitorovanie motora
Elektronická ochranná funkcia motora vypne motor s časovým predstihom v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia.
Dlhá prevádzková životnosť motora
Účinný EC motor bez uhlíkových kief s nízkym podielom údržby a výkonovou rezervou. Pod záťažou tiež zachováva stabilnejšiu krivku otáčok.
Maximálna prevádzková životnosť a nízke opotrebovanie
- 13 mm kovové skľučovadlo Röhm so spájkovanými karbidovými upínacími čeľusťami
- Elektronický prepínač
Dobre osvetlená pracovná plocha
LED svetlo na bloku batérie
Katalóg spoločnosti Würth(X)
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 18 V/DC |
Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni | 0-550 / 0-2000 ot/min |
Max. tvrdý/mäkký uťahovací moment | 140 / 60 Nm |
Rozsah upnutia skľučovadla min./max. | 1,5-13 mm |
Upnutie skľučovadlom | 1/2“x20 UNF |
Počet batérií | 2 KS |
Kapacita akumulátora/batérie | 4 Ah |
Priemer vŕtania v oceli max. | 13 mm |
Priemer vŕtania v hliníku max. | 13 mm |
Odporúčaný priemer vŕtania v kove max. | 13 mm |
Priemer skrutky max. | 12 mm |
Dĺžka | 205 mm |
Výška | 260 mm |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 2,2 kg |
AKUMULATOR LIION 18V/4,0AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRBalenie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Štruktúra objednávacieho čísla
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBBVVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informácie o cenovej kalkulácii
Cena za balenie (Bal.):Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Množstvo
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!