Akumulátorová vŕtačka, BS 12-A
AKUM. VRTACI SKRUTKOVAC BS12-A 2X2AH
MASTER
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom
Praktická a pohodlná práca, aj pri aplikáciách nad úrovňou hlavy alebo v stiesnených priestoroch
Kompaktná, ľahká, ergonomický tvar
Lítium-iónové akumulátory
Dlhá prevádzka na nabitie batérie. Praktický indikátor nabitia akumulátora neustále zobrazuje zostávajúcu úroveň energie.
Vhodný na skrutkovanie a vŕtanie
Tento akumulátorový vŕtací skrutkovač je vhodný na skrutkovanie aj vŕtanie vďaka 2-rýchlostnej prevodovke a skľučovadlu na vrtáky.
Ochrana pred preťažením
Zabraňuje poškodeniu motora a batérie kvôli preťaženiu.
Pracovný priestor je vždy dobre osvetlený
LED lampa
Kompatibilný so všetkými výrobkami so systémom 10,8 V a 12 V batérií
Menovité napätie | 12 V/DC |
Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni | 0-400 / 0-1300 ot/min |
Max. tvrdý/mäkký uťahovací moment | 30 / 15 Nm |
Rozsah upnutia skľučovadla min./max. | 1-10 mm |
Upnutie skľučovadlom | 1/2“x20 UNF |
Počet batérií | 2 KS |
Kapacita akumulátora/batérie | 2 Ah |
Priemer vŕtania v oceli max. | 10 mm |
Dĺžka | 169 mm |
Výška | 178 mm |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 0,95 kg |
AKUMULATOR LIION 12V/2,0 AH
KUFRIKOVA VLOZKA (S-12-A/BS12-A/ASS12-A)
Balenie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.Štruktúra objednávacieho čísla
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBBInformation on price display
Cena za balenie (Bal.):Množstvo
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!