Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

All Season Socken

Arbeitssocke All Season
SOCKEN ALL SEASON ANTHRA-ORANGE 39-41

Art.-Nr. M451065001

EAN 4251596895136

Preis für gewählte Verpackungseinheit
All Season Socken

Art.-Nr. M451065001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die weichen, antibakteriellen Socken sind ideal für jede Jahreszeit. Das technische Gewebe ist robust und sorgt für Klimakomfort. Rechts/Links-Fußbett.
  • Schutz und Halt durch Comfort Step Fußsohle

  • Temperaturregulierendes Gewebe

  • Abriebsfestigkeit dank CORDURA® (extrem abriebfest) an Ferse und Spitze

  • Angepasste Fußsohle für Links und Rechts

  • Antibakterielle Behandlung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

39-41

Werkstoff

36% Polyamid, 33% Polyester, 28% Polypropylen, 3% Elasthan

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht bügeln, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen