Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Allround Plus Blouson

Wetterschutzjacke Allround-Blouson Plus
BLOUSON ALLROUND PLUS DUNKELBLAU L

Art.-Nr. M041019002
EAN 4250004495470

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Allround Plus Blouson

Art.-Nr. M041019002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bequemer Blouson für viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Dank den abnehmbaren Ärmeln ist der Blouson auch einwandfrei als Weste tragbar.
  • Wind-, wasserabweisend

  • Handy-, Ärmeltasche, verschließbare Vorder- und Brusttaschen

  • Warmes, heraustrennbares Teddyfutter, abnehmbare Ärmel und Winterkragen

  • YKK Reißverschluss, elastische Saum- und Ärmelbündchen

  • Klassischer Blouson-Schnitt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Marineblau

Größe

L

Werkstoff

50% Baumwolle, 50% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Werkstoff Futter

100% Polyester

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen