Allround Plus Blouson
Wetterschutzjacke Allround-Blouson Plus
BLOUSON ALLROUND PLUS DUNKELBLAU S
Art.-Nr. M041019000
EAN 4250241942317
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bequemer Blouson für viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Dank den abnehmbaren Ärmeln ist der Blouson auch einwandfrei als Weste tragbar.
- Wind-, wasserabweisend
- Handy-, Ärmeltasche, verschließbare Vorder- und Brusttaschen
- Warmes, heraustrennbares Teddyfutter, abnehmbare Ärmel und Winterkragen
- YKK Reißverschluss, elastische Saum- und Ärmelbündchen
- Klassischer Blouson-Schnitt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau |
Größe | S |
Werkstoff | 50% Baumwolle, 50% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |