Allzweckniet Flachkopf
Allzweckniet Flachkopf Aluminium/Aluminium
NT-ALU/ALU-(5,0-12,0)-4,0X25,0
Art.-Nr. 091404025
EAN 4057709245580
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Aluminium, Dorn: Aluminium
Allzweckniet mit breiter Aufspreizung der Niethülse
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Aluminium |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4 x 26 mm |
Hülsenlänge (l3) | 24,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk ) | 8,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,4 mm |
Klemmbereich min./max. | 5,0-12,0 mm |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |