Allzweckniet Flachkopf
Allzweckniet Flachkopf Aluminium/Aluminium
NT-FL-ALU/ALU-(1-4)-4,8X15
Art.-Nr. 091404850
EAN 4011231857123
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Aluminium, Dorn: Aluminium
Allzweckniet mit breiter Aufspreizung der Niethülse
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Aluminium |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,8 x 18 mm |
Hülsenlänge (l3) | 15,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk ) | 9,8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,9 mm |
Klemmbereich min./max. | 1,0-4,0 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,0-5,3 mm |
Scherbruchlast | 900 N |
Zugbruchlast | 1150 N |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!