Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Alu-Einhängeschale

Alu-Einhängeschale
EINHAENGSHAL-F.LEI-ALU

Art.-Nr. 0962931931

EAN 4045727479032

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Alu-Einhängeschale

Art.-Nr. 0962931931

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universell für Sprossenleitern
  • Sichere Ablage von Material und Werkzeugen
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Breite

254 mm

Tiefe

254 mm

Belastung Gewicht max.

30 kg

Für Sprossenabmessung

28 x 28 mm

Für Sprossenabstand

283 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen