Alu-Klebeband
Klebeband Aluminium bedampft
KLEBA-POLYPROP-ALUBEDAMPFT-100MMX100M
Art.-Nr. 0874100332
EAN 4024835597180
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Keine Trennlage
- Reißfest
Datenblätter(X)
Zur Schnittstellenverklebung von aluminiumkaschierten Dämmsystemen
Trägermaterial | Aluminiumbeschichtetes Polypropylen |
Klebstoffbasis | Acrylat |
Dicke | 0,05 mm |
Farbe | Silberfarben |
Breite | 100 mm |
Länge | 100 m |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 70 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 10 bis 30 °C |
Klebekraft bei 25 mm | 6 N |
Reißdehnung | 90 % |
Silikonfrei | Ja |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Nein |
UV-Beständigkeit | Nein |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | trockene, staubfreie, vor Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen geschützte Lagerung, ca. 20°C, 50% Luftfeuchte |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %) | Ja |
Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %) | Ja |
Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %) | Ja |
Frei von Lösemittel (< 1 %) | Ja |
Frei von KWS-Weichmachern (< 0,1 %) | Ja |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Altreifengranulat | Ja |