Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Alu-Klebeband

Klebeband Aluminium bedampft
KLEBA-POLYPROP-ALUBEDAMPFT-75MMX100M

Art.-Nr. 0874100331

EAN 4024835597173

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Alu-Klebeband

Art.-Nr. 0874100331

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Schnittstellenverklebung von aluminiumkaschierten Dämmsystemen
  • Keine Trennlage

  • Reißfest
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Schnittstellenverklebung von aluminiumkaschierten Dämmsystemen

Trägermaterial

Aluminiumbeschichtetes Polypropylen

Klebstoffbasis

Acrylat

Dicke

0,05 mm

Farbe

Silberfarben

Breite

75 mm

Länge

100 m

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 70 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 30 °C

Klebekraft bei 25 mm

6 N

Reißdehnung

90 %

Silikonfrei

Ja

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Nein

UV-Beständigkeit

Nein

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

trockene, staubfreie, vor Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen geschützte Lagerung, ca. 20°C, 50% Luftfeuchte

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

SVHC nach REACH < 0,1 %

Ja

Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %)

Ja

Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von Lösemittel (< 1 %)

Ja

Frei von KWS-Weichmachern (< 0,1 %)

Ja

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

Frei von Altreifengranulat

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen