Alu-Leitertritt
Leiterntritt
LEITRITT-ALU-2X5STUF
Art.-Nr. 0962930705
EAN 4056807163352
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stufen mit geprüfter Rutschhemmung
- Die extra große Standplattform mit Riffelung sorgt für ein sicheres und komfortables Arbeiten
- Beidseitig begehbar und zusammenklappbar
- Mit einem weiteren Leiterntritt und bis zu zwei Würth-Teleskopdielen nebeneinander zu einer großzügigen Arbeitsplattform erweiterbar
- Der kleine Spalt in der Plattform dient als "Handgriff" für das Tragen, ohne dass die Finger gequetscht werden, bzw. auch als Einhakpunkt für die Würth-Teleskopdiele
- 85 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für Trittsicherheit
- Holm-/Sprossenverbindung mit Spezialnieten und zusätzliche Aussteifungsstreben sorgen für eine hohe Robustheit und gute Verwindungssteifigkeit
- Sehr gute Durchbiegestabilität, da Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil gefertigt sind
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Anzahl Stufen (einschl. Plattform) | 2 x 5 |
Länge | 1,11 m |
Breite (unten) / Breite (oben) | 0,71/0,61 m |
Holmabmessung | 85,8 mm x 20,5 mm |
Stufenabstand | 185 mm |
Stufentiefe | 85 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Ja |
Plattformhöhe | 0,93 m |
Plattformmaß | 39 x 61 cm |
Schrittlänge | 1,20 m |
Traglast | 150 kg |
Standhöhe | 0,93 m |
Arbeitshöhe | 2,43 m |
Reichhöhe | 2,93 m |
Transportmaß | 1,11 x 0,71 x 0,38 m |
Gewicht | 13,3 kg |
Normen | EN 14183 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!