Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Alu-Profi-Teleskopleiter

Alu-Profi-Teleskopleiter
TSKOPLEI-PROFI-ALU-4X6SPRO

Art.-Nr. 0962931416

EAN 4047376160477

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Alu-Profi-Teleskopleiter

Art.-Nr. 0962931416

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flexibel einsetzbar als Anlege-, Steh- und Treppenleiter
  • Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand einfach mittels robusten Rastergriffen einstellbar

  • Stabile, automatisch einrastende Sicherheits-Lamellengelenke

  • Als Stehleiter auch auf Treppen einsetzbar

  • Zusammenschiebar/Klappbar und somit Platzsparend bei Transport und Lagerung

  • Hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung

  • Sprossen und Holm aus Alu-Strangpressprofil, somit sehr gute Durchbiegestabilität

  • Sicherer Stand dank den rutschhemmenden 2-Komponenten Leiterfüße

  • Geriffelte Sprossen sorgen für Trittsicherheit
Hinweis

Mit der Kippsicherung, Art. 0962 931 411 erfüllt die Leiter die geforderte Standbreite für Anlegeleitern und ist damit nach DIN EN 131 geprüft und zertifiziert.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Anzahl Sprossen

4 x 6

Holmabmessung

69 mm x 29 mm

Sprossenabstand

280 mm

Sprossenabmessung

25 x 25 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Nein

Traglast

150 kg

Anlegeleiter: Länge min./max.

3,64-6,4 m

Anlegeleiter: Breite

0,7 m

Anlegeleiter: Standhöhe max.

5,02 m

Anlegeleiter: Arbeitshöhe max.

6,52 m

Anlegeleiter: Reichhöhe max.

7,02 m

Anlegeleiter: Anlegehöhe max. (bei 70° Neigung)

6 m

Stehleiter: Länge min./max.

1,78-3,14 m

Stehleiter: Breite (unten/oben)

0,7/0,4 m

Stehleiter: Standhöhe max.

2,41 m

Stehleiter: Arbeitshöhe max.

3,91 m

Stehleiter: Reichhöhe max.

4,41 m

Stehleiter: Schrittlänge min./max.

1,23-2,07 m

Stehleiter: Höhe min./max.

1,77-3,10 m

Transportmaß

1,86 x 0,7 x 0,2 m

Gewicht

20 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Eimerhaken

EIMRHAK-F.LEI

Universell für alle Sprossenleitern
x 1 St.
Alu-Einhängeschale

EINHAENGSHAL-F.LEI-ALU

Universell für Sprossenleitern
x 1 St.
Alu-Einhängetritt

EINHAENGTRITT-F.LEI-ALU

Universell für Sprossenleitern
x 1 St.
Prüfplakette

PRUEFPLKT-F.LEI

Zur Dokumentation der gesetzlich vorgeschriebenen, regelmäßigen Prüfung von Leitern
x 10 St.
Fußverlängerung für Alu-Profi-Teleskopleitern

FUVERL-(F.ALU-TSKOPLEIT)

x 1 St.
Werkzeugablage

WZGABLG-(F.ALU-STEHLEI)

Universell für beidseitig begehbare Alu-Sprossen-Stehleitern
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzfuß innen für Alu-Profi-Teleskopleitern

ET-FUSS-LTR-TELESKOP-61X50X27MM

x 2 St.
Ersatzfuß außen für Alu-Profi-Teleskopleitern

ET-FUSS-LTR-TELESKOP-78X37X64MM

x 2 St.